Beli mesin cuci pengering di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanken Mesin PengeringDeskripsi:Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.atribut:
- Top Panel Color: White
- Top Cover Color: Glass+ White Door
- Control Panel Color: White
- Cabinet Body Color: White
- Top Cover Type: Transparent
- Body: Solid
- Delay: Yes (0-3-6-9hours)
- Dimensions (mm): 5950x5500x8400
- Dry Capacity (kg): 7
- Drying Alarm: Yes
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Input Power Drying (W): 2000
- Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
- Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
- Safety Key: Yes
- Voltage (V): 220-240
- Electrolux Dryer Ultimate CareDeskripsi:Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charmingatribut:
- Dimensions (mm): 600x850x625
- Color: White
- Total Wattage (W): 1650
- AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaianatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Capacity (kg): 7
- Color: White
- Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
- Dryer Power (W): 1770
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Waterproof Level: IPX4
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:- Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.atribut:
- Type: Top load washer
- Color: White
- Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
- Product Installation: Freestanding
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- MIDEA Front Loading DryerDeskripsi:Pengering pakaian bukaan depan yang dilengkapi dengan fitur Health Guard yang berfungsi untuk menjaga suhu yang sama selama lebih dari 30 menit agar pakaian tetap steril.atribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 595x555x840
- Power (W): 2000
- Color: White
- Capacity (kg): 7
- Panasonic clothes dryerDeskripsi:This clothes dryer has a simple, easy-to-use design and a body that blends beautifully into any space, making it instantly recognizable. The opening, featuring a large transparent window, is 383mm wide, making it easy to load and unload large items such as blankets. The easy-to-see inside the tub also makes it easy to remove items and helps prevent forgetting to do so. The handle is located at the bottom, making it easy to reach even when the unit is installed high up. The heater has two air outlets, which blow a large amount of warm air over the entire garment, resulting in a fluffy finish. The touch panel type operation buttons make it easy to operate, and the display turns off when the power is turned off, and only the necessary parts light up during operation, making it a smart display.atribut:
- Dimensions (mm): Width 600 x Height 697 x Depth 544 (Door opening dimensions including depth 1034)
- Drying Method: Air-cooled dehumidifying type
- Function: Courses: Standard, 75°C sterilization, towel sterilization, 15-minute dry, shirts, thick items, futons and blankets (blankets under 3 kg), wrinkle removal, timer (20/40/60 minutes)
- Included Accessories: Drain hose (with hose band), drain pipe, hose holder, unit base mounting screws
- Mass (kg): About 31
- Power Consumption (W): 1255
- Type: Door opening/closing: Left opening
- monotaro Automotive Fuse Flat (Sekering Otomotif)Deskripsi:To replace the fuseatribut:
- Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
- Material: Zinc + PC
- Color: purple
- Current (A): 3
- Faber Castell Pencil Graphite Castell 9000 (Pensil)Deskripsi:Graphite pencil Castell 9000 2B :-Castell 9000 - a genuinely classic pencil - was launched by Count Alexander von Faber-Castell in 1905. Its quality and finely graduated degrees of hardness have made it a firm favourite with artists and illustrators. Its lead is fully bonded with the wood surround and is therefore particularly break-resistant. The Castell 9000 is available in 16 different degrees of hardness, making it the ideal pencil for all technical and artistic applications.Product Details :-Top-quality graphite pencil for writing, drawing and sketching-Environmentally safe water-based coating-Extra break-resistant due to SV bonding-Degree of hardness: 2B-Available in 16 degrees of hardnessatribut:
- Size: 2B
- Non Brand Pengering Laundry Gasatribut:
- Size (kg): 15
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Samsung Mesin Cuci Top Loadatribut:
- Drum Type: Diamond Drum
- Color: White
Daftar Harga mesin cuci pengering Terbaru October 2026
| Sanken Mesin Pengering | Rp4.399.900 |
| Electrolux Dryer Ultimate Care | Rp6.899.900 |
| AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian | Rp5.099.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| Electrolux Mesin Cuci | Rp6.599.900 |
| NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli) | Rp9.900 |
| MIDEA Front Loading Dryer | Rp5.699.900 |
| Panasonic clothes dryer | Rp25.999.900 |
| monotaro Automotive Fuse Flat (Sekering Otomotif) | Rp13.900 |
| Faber Castell Pencil Graphite Castell 9000 (Pensil) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/5tP102419209-4.jpg)


/aoP103175384-1.jpg)
/dvP107440499-1.jpg)
/b5P107775401-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)